エスコ
266x70mm キーラック(8個用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64663288
品番
EA956VL-208
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥523
販売価格(税別)
¥
475
バスケットに入れる
便利なフラップ開閉式
仕様
キーハンガー数:8個
材質
プラスチック
色
白、桃、赤、橙、黄、緑、青、紫
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265(W)×16(D)×70(H)(ケース)、30(W)×57(L)(キータグ)
取付ねじ穴サイズ(mm)
4
アズワン品番
64-2291-04