エスコ
100x 30x30mm コインケース(500円/50枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64663823
品番
EA961KA-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
レッド
質量(g)
約16
収納枚数
500円玉(50枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99.5×30×30
アズワン品番
64-2291-76