エスコ
M12xP1.25 ロッドエンド(雌ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64663954
品番
EA966DZ-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
材質
ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド
寸法(mm)
A:12、B:16、C:50、D:34
ピッチ(mm)
1.25