エスコ
500x460mm メタルラック用棚板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64664566
品番
EA976AJ-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,982
販売価格(税別)
¥
3,620
バスケットに入れる
付属品
固定部品×4組
材質
スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
寸法(mm)
500×460×40
質量(kg)
2.4
耐荷重(kg)
250
適合ポール径(Φmm)
25