EA976AV-31 472x450x702mm デスクサイドラック(折畳式) エスコ 64664627

EA976AV-31 472x450x702mm デスクサイドラック(折畳式) エスコ 64664627
EA976AV-31 472x450x702mm デスクサイドラック(折畳式) エスコ 64664627

472x450x702mm デスクサイドラック(折畳式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64664627
品番
EA976AV-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,190
販売価格(税別)
42,900
材質
スチール
寸法(mm)
472×450×702(H)
質量(kg)
11
仕上
エポキシメラミン焼付塗装
収納寸法(mm)
471×74×940
注意
※お客様組立品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする