EA979CF-109 900mm キャビネット用耐震ベルト(外付用) エスコ 64665774

 

EA979CF-109 900mm キャビネット用耐震ベルト(外付用) エスコ 64665774
EA979CF-109 900mm キャビネット用耐震ベルト(外付用) エスコ 64665774
EA979CF-109 900mm キャビネット用耐震ベルト(外付用) エスコ 64665774

900mm キャビネット用耐震ベルト(外付用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64665774品番EA979CF-109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,728
販売価格(税別)
2,480
仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス)材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本当たり)ねじ穴(Φmm)5適合寸法(mm)内寸~900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする