曜日別特売
EA979CJ-15 1500mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) エスコ 64665896

EA979CJ-15 1500mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) エスコ 64665896
EA979CJ-15 1500mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) エスコ 64665896

1500mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64665896品番EA979CJ-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,608
販売価格(税別)
3,280
仕様
適合支柱(mm):Cチャンネル:40×40、45×45、55×45、50×50、55×55、Lアングル:60×40、50×50
支柱外周:160~230mm
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本当たり)適合寸法(mm)1500適合支柱M(Lアングル・Cチャンネル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする