EA979CK-18 1800mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) エスコ 64665948

1800mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64665948品番EA979CK-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,595
販売価格(税別)
1,450
仕様対応支柱外周:~250mm材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本当たり)適合寸法(mm)~1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする