曜日別特売
FMS-054GM 【レンタル】小型薬用保冷庫 フクシマガリレイ 64665958

FMS-054GM 【レンタル】小型薬用保冷庫 フクシマガリレイ 64665958
FMS-054GM 【レンタル】小型薬用保冷庫 フクシマガリレイ 64665958

【レンタル】小型薬用保冷庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個
レンタル日数(日)1(延長)
内容量1個注文コード64665958品番FMS-054GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,304

小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。

電源(V)単相100(50/60Hz)15A消費電力(W)(50/60Hz)105/106コンセント形状接地形2極 15A 125V内寸(mm)420×335×297付属品バスケット×2個、鍵×2本内容積(L)42(有効)外寸法(mm)500×452(482)×690アズワン品番2-6979-01-65サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※Medifridge

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64665958FMS-054GM72182367FMS-054GM画像準備中【レンタル】小型薬用保冷庫フクシマガリレイ1台
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする