MDC50-MX(校正証明書付) 【レンタル】デジマチックマイクロメータ 校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ) 64666518

MDC50-MX(校正証明書付) 【レンタル】デジマチックマイクロメータ 校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ) 64666518
MDC50-MX(校正証明書付) 【レンタル】デジマチックマイクロメータ 校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ) 64666518
MDC50-MX(校正証明書付) 【レンタル】デジマチックマイクロメータ 校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ) 64666518
MDC50-MX(校正証明書付) 【レンタル】デジマチックマイクロメータ 校正証明書付 Mitutoyo(ミツトヨ) 64666518

【レンタル】デジマチックマイクロメータ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
レンタル日数(日)50
内容量1個注文コード64666518品番MDC50-MX(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。

器差(μm)±1平行度(μm)1定圧装置ラチェットストップ機能原点セット(ABS測長系)、ゼロセット(INC測長系)、ホールド、測長データ出力、オートパワーON/OFF、エラー警報、ファンクションロック電源ボタン型酸化銀電池SR44付属品基準棒×1本、スパナ×1個測定範囲(mm)25~50アズワン品番8-162-22-79サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この商品の校正期間は1年に1回です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする