エスコ
1.0 tonx1.0m ワイヤースリング(2本懸け)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64667497
品番
EA981WS-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
仕様
吊り環:線径:16mm、内径:70mm
長さ(m)
1
使用荷重(t)
0.61(1本吊時)
ロープ径(Φmm)
9
有効長(m)
1