EYELA(アイラ/東京理化器械)
【レンタル】定量送液ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
レンタル日数(日)
1(延長)
アズワン品番
1-2111-11-65
電源(V)
AC100(50/60Hz)0.4A 40VA
注文コード
64669510
品番
MP-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥648
この商品は
アズワン品番・電源・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
流量(mL/h)
10~1450×2本掛
流量精度
±2%
適合チューブ材質
シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)
適合チューブ外径(Φmm)
3~6.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)0.4A 40VA
アズワン品番
1-2111-11-65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64669510
MP-2000
72182595
MP-2000
【レンタル】定量送液ポンプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)
1台
¥
3,698
税込
¥
4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)