曜日別特売
EA983FP-71 16x 16mm 角型保護キャップ(クロ/4個) エスコ 64670674

 

EA983FP-71 16x 16mm 角型保護キャップ(クロ/4個) エスコ 64670674
EA983FP-71 16x 16mm 角型保護キャップ(クロ/4個) エスコ 64670674

16x 16mm 角型保護キャップ(クロ/4個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(4個)注文コード64670674品番EA983FP-71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥748
販売価格(税別)
680
材質ポリエチレン寸法(mm)a:16、b:16、c:4、d:18.2適合パイプ径(Φmm)13.8×13.8入数4個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4461:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする