エスコ
60x 30mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
64670787
品番
EA983FP-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
a:60、b:30、c:5、d:35.4
適合パイプ径(Φmm)
56.8×26.8
入数
2個