曜日別特売
EA983GB-147 100x1000mm 蛍光マグネットシート(オレンジ) エスコ 64671356

100x1000mm 蛍光マグネットシート(オレンジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード64671356品番EA983GB-147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,794
販売価格(税別)
2,540
材質表面:PVC、裏面:マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.97寸法(mm)100×1000オレンジ長さ(m)1アズワン品番64-2296-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする