エスコ
90°左曲りアダプター(EA983PF-21、-22用/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64671855
品番
EA983PF-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,338
販売価格(税別)
¥
7,580
バスケットに入れる
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
幅:133、高さ:19、全長:914
質量(kg)
0.8
色
黒
耐荷重(kg)
約477