EA983PJ-1 76x11mmx  3m コードプロテクター(1溝) エスコ 64671934

 

EA983PJ-1 76x11mmx  3m コードプロテクター(1溝) エスコ 64671934
EA983PJ-1 76x11mmx  3m コードプロテクター(1溝) エスコ 64671934
EA983PJ-1 76x11mmx  3m コードプロテクター(1溝) エスコ 64671934
EA983PJ-1 76x11mmx  3m コードプロテクター(1溝) エスコ 64671934

76x11mmx 3m コードプロテクター(1溝)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64671934品番EA983PJ-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,420
販売価格(税別)
12,200
仕様
スリット数:1
参考耐荷重:158kg
材質工業用ゴム寸法(mm)幅:76、高さ:11、全長:3m質量(kg)2.1適合ケーブル(Φmm)12.7×6.35(H)、Φ6.35以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする