エスコ
89x19mmx 3m コードプロテクター(3溝)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64671943
品番
EA983PJ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
仕様
スリット数:3
適合ケーブル径【中央】:Φ12.7mm以下
参考耐荷重:158kg
材質
工業用ゴム
寸法(mm)
幅:89、高さ:19、全長:3m
質量(kg)
3.2
適合ケーブル(Φmm)
左右:12.7×7.9(H)、中央:19×12.7(H)