エスコ
防犯ベスト(赤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1着
注文コード
64672056
品番
EA983R-86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,881
販売価格(税別)
¥
1,710
バスケットに入れる
左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
仕様
背中透明ポケットサイズ:縦8.1cm×幅28.8cm
メッシュ色:レッド
左胸透明ポケットサイズ:縦5.8cm×幅10.5cm
用途
警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに
材質
反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
サイズ
フリー
質量(g)
約190
テープ幅(mm)
50
テープ地色
白
ウエスト(cm)
約90~130(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)
52