エスコ
20mm ダイアル錠(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64672808
品番
EA983S-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
仕様
ダイヤル数:3桁
材質
本体:アルミ、ツル:スチール
幅(mm)
20
色
青
クリアランス(mm)
タテ:21、ヨコ:9
ツル径(Φmm)
3.2