エスコ
30mm ダイアル錠(レッド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64672826
品番
EA983S-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
仕様
ダイヤル数:3桁
材質
本体:アルミ、ツル:スチール
幅(mm)
30
色
赤
クリアランス(mm)
タテ:24、ヨコ:14
ツル径(Φmm)
4.8