EA983S-103 30mm ダイアル錠(ブラック) エスコ 64672844

30mm ダイアル錠(ブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64672844品番EA983S-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400
仕様ダイヤル数:3桁材質本体:アルミ、ツル:スチール幅(mm)30クリアランス(mm)タテ:24、ヨコ:14ツル径(Φmm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする