EA983SL-153 セーフティーループセット(6点) エスコ 64672993

 

EA983SL-153 セーフティーループセット(6点) エスコ 64672993
EA983SL-153 セーフティーループセット(6点) エスコ 64672993

セーフティーループセット(6点)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64672993品番EA983SL-153
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,300
販売価格(税別)
13,000

高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。
セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。
個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。

寸法(mm)
口の開き:23m、全長:80(スクリューロック付き)
EA983SL-151:16×1000×10、EA983SL-152:20×270×10、EA638JG-61:63×30(内寸)
セット内容EA983SL-151×1個、EA983SL-152×3個、EA638JG-61×2個材質EA983SL-151、-152:ポリエステル、EA638JG-61:アルミニウム質量(g)115型番005004TBKアズワン品番64-2296-29取付可能質量(kg)各1.5以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする