エスコ
150mm キャスター(自在金具・穴付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64673858
品番
EA986GF-615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質
金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
全高(mm)
182
耐熱温度(℃)
-20~60
取付穴径(mm)
13