エスコ
75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64674208
品番
EA986GQ-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,586
販売価格(税別)
¥
3,260
バスケットに入れる
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
98
材質
金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
耐熱温度(℃)
-20~60
ねじサイズ
M10×30