エスコ
200mm キャスター(自在金具・帯電防止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64674445
品番
EA986HE-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,980
販売価格(税別)
¥
21,800
バスケットに入れる
材質
スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)
235
耐荷重(kg)
400
耐熱温度(℃)
-25~80