曜日別特売
EA986KA-4 200mm キャスター(固定金具) エスコ 64674585

 

EA986KA-4 200mm キャスター(固定金具) エスコ 64674585
EA986KA-4 200mm キャスター(固定金具) エスコ 64674585
EA986KA-4 200mm キャスター(固定金具) エスコ 64674585
EA986KA-4 200mm キャスター(固定金具) エスコ 64674585

200mm キャスター(固定金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64674585品番EA986KA-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,580
販売価格(税別)
27,800

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)245耐熱温度(℃)-25~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする