曜日別特売
EA986KH-53 160mm キャスター(自在金具) エスコ 64674856

 

EA986KH-53 160mm キャスター(自在金具) エスコ 64674856
EA986KH-53 160mm キャスター(自在金具) エスコ 64674856
EA986KH-53 160mm キャスター(自在金具) エスコ 64674856
EA986KH-53 160mm キャスター(自在金具) エスコ 64674856

160mm キャスター(自在金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64674856品番EA986KH-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,050
販売価格(税別)
25,500
車輪径(Φmm)160許容荷重(daN)550材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)202耐熱温度(℃)-25~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする