曜日別特売
EA986PP-42 75mm キャスター(自在金具) エスコ 64675285

 

EA986PP-42 75mm キャスター(自在金具) エスコ 64675285
EA986PP-42 75mm キャスター(自在金具) エスコ 64675285

75mm キャスター(自在金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64675285品番EA986PP-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,068
販売価格(税別)
1,880
車輪径(Φmm)75許容荷重(kg)80許容荷重(daN)78取付座(mm)70×58材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)93耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする