エスコ
681kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64678024
品番
EA989RD-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,430
販売価格(税別)
¥
41,300
バスケットに入れる
電動ドライバーを使ってハンドルを回すことができます
仕様
ドラム幅:60mm
引張能力:681kg
最大巻取長さ:6.35mm×13.1m(片側6.55m)
質量(kg)
5
アズワン品番
64-2297-86
注意
モデルチェンジによる仕様変更の予定です。
ランニングチェンジとなりますので、ご了承ください。