EA989SC-21 545kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ 64678067

545kg ハンドウインチ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64678067品番EA989SC-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,600
販売価格(税別)
26,000

錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ

仕様
ドラム幅:51mm
引張能力:545kg
最大巻取長さ:5mm×20m
質量(kg)2.5アズワン品番64-2297-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする