曜日別特売
EA991CZ-111 G 1/8" グリースニップル(直/5個) エスコ 64678514

G 1/8" グリースニップル(直/5個)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード64678514品番EA991CZ-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥391
販売価格(税別)
355
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10アズワン品番65-2314-49入数5個ねじサイズPF1/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする