EA991JR-32 Φ295x425mm/19L オイルドレン缶 エスコ 64678819

 

EA991JR-32 Φ295x425mm/19L オイルドレン缶 エスコ 64678819
EA991JR-32 Φ295x425mm/19L オイルドレン缶 エスコ 64678819

Φ295x425mm/19L オイルドレン缶

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64678819品番EA991JR-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,130
販売価格(税別)
48,300

広口漏斗で排水をこぼさず回収します

材質スチール寸法(mm)Φ295×425(H)質量(g)3200容量(L)19アズワン品番64-2298-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする