エスコ
10.0L ポリバケツ(1個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64678873
品番
EA991PE-10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
容量(L)
10
材質
ポリエチレン
形状
丸形
寸法(mm)
Φ275×265(H)
入数
1個
繰り返し・詰め替え
対応