曜日別特売
EA995AG-9 150x250mm ポリ袋(50枚) エスコ 64680526

EA995AG-9 150x250mm ポリ袋(50枚) エスコ 64680526
EA995AG-9 150x250mm ポリ袋(50枚) エスコ 64680526

150x250mm ポリ袋(50枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1束(50枚)注文コード64680526品番EA995AG-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥374
販売価格(税別)
340
厚さ(mm)0.06材質LDPE寸法(mm)150×250アズワン品番64-2300-18入数50枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする