エスコ
250mm 工業用カートリッジフィルター(0.5μm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64683308
品番
EA997KB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
用途
石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質
ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)
250
ろ過精度(μm)
0.5
最高使用温度(℃)
150