エスコ
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64685329
品番
EA998FF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
仕様
ハーネス部:レヴォハーネス
腿ベルト:V型
寸法(mm)
胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
約1720
ベルト幅(mm)
45
耐荷重(kg)
100(装備重量を含む)
ロープ仕様(mm)
Φ11×1600
バックル
ワンタッチ式
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(フック)
スチール
適応身長(cm)
160~190
アズワン品番
64-2302-61
材質(ロープ)
ナイロン
ランヤード
シングル Φ11mm×1,600(L)mm