曜日別特売
EA998FF-12 墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付) エスコ 64685347

EA998FF-12 墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付) エスコ 64685347
EA998FF-12 墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付) エスコ 64685347

墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64685347品番EA998FF-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,490
販売価格(税別)
35,900
仕様
ハーネス部:レヴォハーネス
腿ベルト:V型
寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50ブラックサイズM質量(g)約2280ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)バックルワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)アルミ適応身長(cm)160~190アズワン品番64-2302-50材質(ストラップ)ポリエステルストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)32×1100~1550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする