曜日別特売
EA998KA-1 墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付) エスコ 64685618

EA998KA-1 墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付) エスコ 64685618
EA998KA-1 墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付) エスコ 64685618

墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64685618品番EA998KA-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,080
販売価格(税別)
22,800
寸法(mm)肩ベルト:幅45、胴ベルト:幅50サイズフリー質量(g)約2280ロープ仕様(mm)Φ12×1650バックルパススルー式適応身長(cm)160~185アズワン品番64-2302-76材質(ロープ)ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする