エスコ
23.5cm プロスニーカー(静電/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1足
注文コード
64686677
品番
EA998WG-23.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,083
販売価格(税別)
¥
5,530
バスケットに入れる
材質
甲被:人工皮革、先芯:鋼製、靴底:合成ゴム+EVA
色
黒
質量(g)
610
サイズ(cm)
23.5
規格
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
その他の機能
かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性
足幅
3E
アズワン品番
64-7994-66