エスコ
4.8mm 絶縁ブラシ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64687553
品番
EA109BX-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,764
販売価格(税別)
¥
5,240
バスケットに入れる
全長(mm)
160
線径(Φmm)
0.07
毛丈(mm)
11
材質(ブラシ部)
ステンレス
材質(ハンドル)
プラスチック
アズワン品番
64-7816-07
ブラシ寸法(mm)
3.2×30