曜日別特売
EA109DY-11 Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコ 64687587

 

EA109DY-11 Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコ 64687587
EA109DY-11 Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコ 64687587
EA109DY-11 Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコ 64687587
EA109DY-11 Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコ 64687587
EA109DY-11 Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコ 64687587
EA109DY-11 Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコ 64687587
EA109DY-11 Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコ 64687587

Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(250本)注文コード64687587品番EA109DY-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,518
販売価格(税別)
1,380
材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.6アズワン品番64-7816-10入数250本(25本×10袋)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする