エスコ
[EA115MK-1~3用] 交換用ホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
64688357
品番
EA115MK-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,273
販売価格(税別)
¥
8,430
バスケットに入れる
ホース内径(Φmm)
6.35
15
セット内容
EA115MK-1、-2用ホースアッセンブリー、<セット内容>4点セット、 ホース×1本、金属製ホースバンド×2個、ゴム製ホースバンド×1個
名称
ホース
ホース長さ(cm)
107
アズワン品番
64-7817-34
危険物の類別
非危険物
全質量(g)
212