EA115YB-24 10.0L エンジン付・噴霧機(背負型/高圧) エスコ 64688524

EA115YB-24 10.0L エンジン付・噴霧機(背負型/高圧) エスコ 64688524
EA115YB-24 10.0L エンジン付・噴霧機(背負型/高圧) エスコ 64688524

10.0L エンジン付・噴霧機(背負型/高圧)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード64688524品番EA115YB-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,460
販売価格(税別)
48,600
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式材質タンク:高密度ポリエチレン、ノズル:黄銅質量(kg)6.9電源空冷2サイクルエンジンタンク容量(L)(エンジンタンク)約0.5、(タンク)約10燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1(使用オイルFC級以上))ホース長さ(m)1.5エンジン部最大出力0.5kW(0.67PS)ノズル長(mm)600吐出圧力(MPa)3.0エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500rpm吸水量(L/min)最大5.2噴霧量(L/min)縦型:3.5、カバー付泡状:0.63アズワン品番65-2108-77タンク寸法(mm)360×410×500(H)排気量(cc)22.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする