エスコ
12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
64688777
品番
EA124DL-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,992
販売価格(税別)
¥
2,720
バスケットに入れる
材質
PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
12
最高使用圧力(MPa)
0.9
ホース長さ(m)
10
使用流体
水
アズワン品番
64-7818-12
適合ホース径(Φmm)
内径:12、外径:16