曜日別特売
EA125FK-56A 5.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ 64689258

EA125FK-56A 5.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ 64689258
EA125FK-56A 5.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ 64689258

5.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64689258品番EA125FK-56A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,599
販売価格(税別)
5,090
材質PTFE半透明内径(Φmm)5全長(m)5外径×内径(Φmm)6×5外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.7アズワン品番64-7818-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする