エスコ
8.0/10.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64689328
品番
EA125FK-810B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,980
販売価格(税別)
¥
21,800
バスケットに入れる
材質
PTFE
色
半透明
内径(Φmm)
8
全長(m)
10
外径×内径(Φmm)
10×8
外径(Φmm)
10
使用温度(℃)
最高260
常用圧力(MPa)
0.8
アズワン品番
64-7818-41