曜日別特売
EA141AS-22.5A G 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム エスコ 64689958

EA141AS-22.5A G 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム エスコ 64689958
EA141AS-22.5A G 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム エスコ 64689958

G 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64689958品番EA141AS-22.5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥435
販売価格(税別)
395
仕様適合ホース内径:5/16"(8mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-58入数1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64689958
2023-11-10
用途: 動噴ホースの接続
建設業・工事業

ネジピッチの違いを解消し、接続することができます。ピッチの表記がよくわからないので、苦労して探しました。無事に接続できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする