曜日別特売
EA141AS-33A G 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム エスコ 64690019

EA141AS-33A G 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム エスコ 64690019
EA141AS-33A G 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム エスコ 64690019

G 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64690019品番EA141AS-33A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥468
販売価格(税別)
425
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-64入数1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする