EA141AS-42A G 1/2"x 6.0mm 雄ねじステム エスコ 64690046

EA141AS-42A G 1/2"x 6.0mm 雄ねじステム エスコ 64690046
EA141AS-42A G 1/2"x 6.0mm 雄ねじステム エスコ 64690046

G 1/2"x 6.0mm 雄ねじステム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64690046品番EA141AS-42A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
700
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-67入数1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする